sk3 sks3のおすすめ人気ランキング

2026/02/11更新
26件の「sk3 sks3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リングゲージ棒」、「ピンゲージ 10mm」、「ピンゲージ 0.7」などの商品も取り扱っております。
【オーダー】フリープレート SKS3 ノーブランドランキング1位
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~50.0サービス分類オーダー・加工
1枚
1,325税込1,458
翌々日出荷

パイプカッター替刃 SK11ランキング2位
薄肉ステンレス鋼管(1.2mm厚まで)や銅管などに使える、SK11パイプカッター専用替刃です。SK11パイプカッター用替刃です。
用途薄肉ステンレス鋼管(1.2mm厚まで)、銅管、真鍮管、アルミ管の切断。材質(刃)SKS3
1個
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SKS3スタープレート 大同DMソリューションランキング3位
1枚
1,898税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ(1648種類の商品があります)

ピンゲージ TRUSCOランキング4位
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
1本
929税込1,022
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(711種類の商品があります)

【オーダー】SKS3フリープレート(安価タイプ) トーシンプレートランキング5位
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
1枚
1,598税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(506種類の商品があります)

0.01mmとびでサイズ構成された、もっともポピュラーなタイプです。 1.00mm以上はピンゲージの呼び寸法を印字してあります。 AA-0AからAA-6Bまでのセットはピンバイス付です。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に材質ゲージ鋼(SKS3種)工程処理サブゼロ処理済RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(51本)ほか
29,980税込32,978
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(123種類の商品があります)

1枚
1,598税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ(1770種類の商品があります)

最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等にゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(150種類の商品があります)

最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等にゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(150種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
1本
1,598税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(100種類の商品があります)

最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等にゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398税込1,538
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(150種類の商品があります)

切削力があり、鉄・一般金属の加工に最適。 手にやさしいエラストマーグリップハンドル。
用途金属用。鉄・一般金属の加工に材質(本体)SKS-8材質(ハンドル)PVC+TPRヤスリ部厚T(mm)3
1本
1,798税込1,978
当日出荷

1個ほか
8,998税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(85種類の商品があります)

小型熱プレス機(1-6002-01)、ハンドホットプレス(1-312-06)、万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。 Φ7~Φ14試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。
材質ステンレス(SUS303/SKS-3)
1個
23,200税込25,520
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0長さ公差(mm)0~+0.1幅公差(mm)0~+0.1板厚公差(mm)0~+0.1サービス分類オーダー・加工
1枚
796税込876
翌々日出荷

最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等にゲージ長さ(mm)50硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398税込1,538
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(150種類の商品があります)

板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~50.0サービス分類オーダー・加工
1枚
1,177税込1,295
翌々日出荷

硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
1本ほか
1,498税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(2703種類の商品があります)

他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
1本
659税込725
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(297種類の商品があります)

1本
9,198税込10,118
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)